断熱ドレンホース

断熱ドレンホース - Panasonic(パナソニック)断熱ドレンホース - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
厚さ(mm)断熱材:6内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64058339DAD10141K1614261.3-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
64058348DAD10201K2014261.3-
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64058357DAD1014K1-14262014
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64058366DAD1020K1-20312020
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64058375DAD1025K1-25372025
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64058339
2024-08-05
用途: エアコン室内配管部分延長
製造業

外側を触っても、冷たさが感じられないので
断熱の働きは確認できます。
外皮は柔らかめで、強く引っかけると破けそうなので
スリーブの切れ端などには気を付けないとでしょうか。
外皮の日射に対する対候性は不明。
ジョイント部はしっかり止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする