曜日別特売

定置式二次元コードリーダー

定置式二次元コードリーダー - DATALOGIC

コンパクトでスタイリッシュな定置式二次元コードリーダーUSBモデル
店舗のレジカウンターなどの狭いスペースにも設置可能
バーコード/二次元コードを高速読取
最大25cm(JAN100%サイズ)のワイドな読取エリア
モーターなどの可動部がなく故障が少ない
防塵防滴IP52の製品耐久性
スマートフォン等の液晶画面のバーコード読取対応
読取完了を目視確認できるグリーンスポット光搭載により静かな環境や騒音環境下での使用に最適
付属のチルトスタンドで読取角度調整可能

用途流通小売業(POS/クーポン)、物流業(入出庫検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理/図書貸出管理)等付属品USBケーブル,チルトスタンド温度(℃)0 ~ 40(使用時) / -40 ~ 70(保管/輸送時)読取(1D)JAN/EAN/UPC(アドオンコード選択可)、書籍JAN2段コード(EAN/JAN2段ラベル)、新雑誌コード、GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14)、GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded)、GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited)、GS1-128(UCC/EAN128)、Code39、Code93、Code128、Codabar(NW-7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、Standard 2 of 5(2D)QRコード、microQRコード、DataMatrixコード、Maxiコード、Aztecコード、PDF417、microPDF417、GS1 DataBarコンポジット(その他)ポスタルコード照度(Lx)室内:0 ~ 6000 / 屋外:0 ~ 86100防塵・防滴IP52動作湿度(%)5 ~ 95(結露しないこと)環境EU RoHS適合 、EU EMC適合、VCCI入力電圧DC5V±10%静電耐圧(kV)25(気中放電)読取角度(°)ピッチ角 ±65/スキュー角 ±75/ロール角: 0 ~ 360内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64058427MAGELLAN1500I-UUSB(HID/VCOM)二次元コードリーダースキャナ:139、チルトスタンド装着時:246ホワイト0.13本体:74、チルトスタンド装着時:74本体:57、チルトスタンド装着時:60本体:76、チルトスタンド装着時:137
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする