曜日別特売

モバイルバーコードリーダー

モバイルバーコードリーダー - アイメックス

BW-130BT3は小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。
BluetoothVer2.1Class2(SPP/HID)対応
Android/Windows/iOS対応 (iOSはHID接続のみ)
単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応)
連続読取回数15000回(SPP接続時)
標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性
抗菌対応
防塵防滴IP54
SPPドライバソフト有り

用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等セット内容本体、シリコンカバー、単4乾電池2本保護等級IP54光源赤色LED(630nm)読取15000回(SPP通信時)動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID通信距離(m)約10シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar落下耐久(m)1.2 コンクリート面内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
分解能(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64058488BW-130BT370(乾電池含む)ホワイト0.1254210926
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする