曜日別特売

スピードスロット超硬チップホールソー(分離式)

スピードスロット超硬チップホールソー(分離式) - LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソー(分離式) - LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソー(分離式) - LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソー(分離式) - LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソー(分離式) - LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソー(分離式) - LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソー(分離式) - LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソー(分離式) - LENOX(レノックス)

独自のトリプルチップで切削効率向上
耐熱性超硬チップ
高強度ボディー
ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮
チャック式回転ドリルに取付
回転モードで使用
ステンレスへの穴あけは低速で使用

用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)有効長(mm)46刃厚(mm)1.3内容量1個
注意
※保護具を用いて使用
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64059495LXAH3344619
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059504LXAH3784622
4,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059513LXAH314625
4,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059529LXAH31184629
4,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059538LXAH31144632
5,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059547LXAH31384635
5,300
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
64059556LXAH31124638
5,600
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
64059565LXAH31584641
5,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059574LXAH31344644
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059583LXAH324651
6,800
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
64059599LXAH32184654
7,000
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
64059608LXAH32144657
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059617LXAH32384660
8,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059626LXAH32124664
8,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
64059635LXAH329164665
8,400
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
64059644LXAH32584667
8,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059653LXAH3211164668
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059669LXAH34676
9,100
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
64059678LXAH33144683
11,000
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
64059687LXAH33384686
11,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
64059696LXAH33124689
11,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
64059705LXAH33584692
12,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
64059714LXAH33344695
12,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
64059723LXAH3446102
13,600
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
64059739LXAH341846105
14,600
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64059748LXAH341446108
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059757LXAH341246114
19,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
64059766LXAH343446121
21,300
17,980
19,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
64059775LXAH3546127
23,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059784LXAH351246140
26,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059793LXAH3646152
30,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64059486LXAH311164617
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする