スピードスロット超硬チップホールソーセット 配管用

スピードスロット超硬チップホールソーセット 配管用 - LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソーセット 配管用 - LENOX(レノックス)

独自のトリプルチップで切削効率向上
耐熱性超硬チップ
高強度ボディー
ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮
チャック式回転ドリルに取付
回転モードで使用
ステンレスへの穴あけは低速で使用
金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)

用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)19・22・29・38・44・57、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース有効長(mm)46刃厚(mm)1.3内容量1セット
注意
※保護具を用いて使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64059818LXAH3PSET6
38,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする