曜日別特売

スーパーラインチェッカ

スーパーラインチェッカ - 戸上電機製作所

漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》
活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。
回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉
音と光で表示するため判定が容易です。
クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。
信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。
活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能

表示LED(赤)クランプ径(Φmm)24判定方法10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64059915TLC-C
113,000
93,980
103,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする