FISHING LIGHT DYP200 ディスコ(水中ライト)

FISHING LIGHT DYP200 ディスコ(水中ライト) - 山田実業FISHING LIGHT DYP200 ディスコ(水中ライト) - 山田実業
(1件のレビュー)

電池交換式の水中ライトです。
単3電池2本使用します。
カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。

用途漁具・水中ライト・集魚灯質量(g)130(電池込)電池寿命(時間)400サイズ(mm)120×43LED寿命(時間)30000耐圧水深(m)700内容量1個
注意
※スナップは付属されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64061963G1J1DYP200XBGR
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64061963
2021-10-01
用途: 夜釣り

先日初めて夜釣りに使用しましたが、生憎潮が濁っていた為に効果が有ったかどうか判らない。潮が澄んで居れば効果が判ると思うが、期待を込めて星4つ。
ただ単3電池2本で作動するし、非常に使い易い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする