TUNAブレード(トローリングコード)

TUNAブレード(トローリングコード) - 愛和産業TUNAブレード(トローリングコード) - 愛和産業TUNAブレード(トローリングコード) - 愛和産業TUNAブレード(トローリングコード) - 愛和産業TUNAブレード(トローリングコード) - 愛和産業

トローリング(曳縄)用の16打コード、各種仕掛作りにご使用頂けます
側に摩耗性の高いテトロンを使った16打組紐構造で、芯には強度の強いナイロンを使用しております
水中での抵抗を低くし、水切れを良くするため表面は樹脂加工を施しております
使いやすいように100m(50m×2連)となっております

用途トローリング(曳縄)用コード・手釣り用縄・潜航板などの結び紐濃グレー長さ(m)100(50×2連)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
注意
※継続して使用することで表面の樹脂が徐々に落ちていきます
※色は濃グレーですが、新品状態の時は樹脂加工の関係で黒に近い色となっております
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
破断強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6406197920号×100m約2.0約930
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
6406198823号×100m約2.3約1140
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
6406199725号×100m約2.5約1420
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
6406200628号×100m約2.8約2000
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする