曜日別特売

油性マーカー マッキーノック 太字

油性マーカー マッキーノック 太字 - ゼブラ油性マーカー マッキーノック 太字 - ゼブラ油性マーカー マッキーノック 太字 - ゼブラ油性マーカー マッキーノック 太字 - ゼブラ油性マーカー マッキーノック 太字 - ゼブラ油性マーカー マッキーノック 太字 - ゼブラ
(8件のレビュー)

片手ですぐ使えるノック式。ダンボール書きに適した太字幅。ノック式だからキャップを無くさない。

用途
紙・布・木・ダンボール・金属・プラスチック・ビニール類に。
運送業/倉庫/引っ越し作業などの梱包作業に。
タイプシングルパッケージサイズ(mm)高さ210×幅55×厚み20線幅(mm)6インク油性入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ太字内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64062119P-YYSB6-BK65-0353-34
240
209
230(税込)
当日出荷
64062128P-YYSB6-BL65-0353-35
240
209
230(税込)
当日出荷
64062137P-YYSB6-R65-0353-36
240
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: ゴミ袋に社名を記入など
卸売・小売業

毎回マジックのキャップが半締まりでペン先が乾いてダメにしてしまう油性マジック。
ノック式のペンは細字と蛍光ペンで多用していましたが、太字を見つけてすぐに購入しました。
いまのところ期待通りの活躍をしていますが、これまでのキャップのペン達が使ってもらえずにさみしそうにしています。

対象商品 : 64062128
2026-01-16
用途: 作業マーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

キャップの付け外しがなく片手作業になるので便利です。

2026-01-06
用途: 現場でのマーキング用
建設業・工事業

正直、キャップを外すのも面倒な時、ノック式は助かる。

2025-06-20
用途: 工場内での用紙記入時

工場内ではマジック、ボールペンはキャップ式が使用不可の為、ノック式は大変便利に使用しています。

対象商品 : 64062137
2024-05-17
用途: 急ぎでの段ボールへのメモ書きに
サービス業

急ぎでの段ボールへのメモ書きに使用しています。いままではこの太さのマジックペンは各前にふたを取らないと書き始められませんでしたが1ノック(片手)で書き始められるためスピーディーに書き始められます。 オススメ

対象商品 : 64062119
2023-12-23
用途: 工場内でのケースに記入するとき使用

キャップの閉め忘れなどでインクの無くなりも防げ、片手で書けてとても便利です。
細字用と同様に10本単位の梱包もあればいいなと思います。

対象商品 : 64062119
2023-04-20
用途: 作業中に文字を書く際に

キャップをなくす心配がないので使用しています。
便利でありがたいのですが、キャップタイプよりもややなくなるのが早く感じるので星を一つへらしました。

対象商品 : 64062119
2022-02-14
用途: 工場内の作業にて、キャップレスなので、異物混入対策として使用。

使用感は、通常のキャップありと、変わりない。良い点は、ペン先が潰れていなければ、カートリッジ交換で使用できる事と、ノック式なのですぐ書ける。
悪い点は、書けなくてなるのがキャップタイプより早い気がする。
普通に使うなら、全然大丈夫です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする