曜日別特売

使い捨てビニール手袋 100枚

使い捨てビニール手袋 100枚 - TRUSCO使い捨てビニール手袋 100枚 - TRUSCO使い捨てビニール手袋 100枚 - TRUSCO使い捨てビニール手袋 100枚 - TRUSCO
(3件のレビュー)

手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。

用途
清掃作業、塗装作業。
精密機械工業。
内容量1箱(100枚)
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
粉有無
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31258187PVCP-1008SS237.117塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)、粉:コンスターチクリア0.08あり100
800
599
659(税込)
当日出荷
31258196PVCP-1008MM23819塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)、粉:コンスターチクリア0.08あり100
800
599
659(税込)
当日出荷
31258205PVCP-1008LL238.821塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)、粉:コンスターチクリア0.08あり100
800
599
659(税込)
当日出荷
64062313PVCP-1008SS23.07.117.0塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)、粉:コンスターチクリア0.08あり100
700
取扱い終了
64062329PVCP-1008MM23.08.019.0塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)、粉:コンスターチクリア0.08あり100
700
取扱い終了
64062338PVCP-1008LL23.08.821.0塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)、粉:コンスターチクリア0.08あり100
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 食品製造
製造業

以前はこれよりも安価なビニール手袋を購入していましたが、製造中止になったためニトリル手袋に変え手使用していました。装着時に破れたり…と耐久性が弱いので、この商品に変えました。破れにくく手にぴったりなので作業がしやすいです。お値段もニトリルに比べ安価なので気に入っています

対象商品 : 31258196
2023-10-06
用途: 園芸作業など
サービス業

とてもしっかりした商品でリピート買いしています。
ただ粉なしもあると嬉しいです。

対象商品 : 64062329
2022-04-11
用途: きのこの栽培管理作業
山口きのこ園農・林・水産業

問題なく使用できました。安いので今後使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする