ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式
ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。
また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。
用途
ボルトの締め付けに
シノの有無
あり
材質
(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼
内容量
1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
呼び寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64077564
-
10×13
10×13
235
28.5
32
32
14
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64077573
-
13×17
13×17
270
35
33
33
16
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64077589
-
17×19
17×19
312
40
34
34
18
取扱い終了
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください