曜日別特売

ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2

ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 - omron(オムロン)ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 - omron(オムロン)ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 - omron(オムロン)ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 - omron(オムロン)ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 - omron(オムロン)ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 - omron(オムロン)ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 - omron(オムロン)ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 - omron(オムロン)
(35件のレビュー)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
種類
定格電圧(V)
極数
接点構成
端子形状
取付方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40803289G5V2H13DC1袋(5個)--DC3-2c-基板実装
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08588063G5V-2 DC51個-プリント基板用リレーDC52極2cプリント基板用端子-
オープン409
409
450(税込)
当日出荷
46654151G5V-2-DC181個都度納期確認プリント基板用リレーDC18-2cプリント基板用端子-
オープン399
399
439(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
41098016G5V-2 12DC1個--DC12-2c-基板実装
オープン409
409
450(税込)
当日出荷
08588072G5V-2 DC121個-プリント基板用リレーDC122極2cプリント基板用端子-
オープン409
409
450(税込)
当日出荷
46654167G5V-2-DC4.51個都度納期確認プリント基板用リレーDC4.5-2cプリント基板用端子-
オープン389
389
428(税込)
81日以内出荷
返品不可
41098558G5V-2-H1 5DC1個--DC5-2c-基板実装
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
41100283G5V-2-H1 9DC1袋(5個)--DC9-2c-基板実装
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
41197748G5V-2 5DC1個--DC5-2c-基板実装
オープン409
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り6点です
41202167G5V-2 9DC1袋(5個)--DC9-2c-基板実装
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
08588081G5V-2 DC241個-プリント基板用リレーDC242極2cプリント基板用端子-
オープン409
409
450(税込)
当日出荷
46654176G5V-2-DC61個都度納期確認プリント基板用リレーDC6-2cプリント基板用端子-
オープン389
389
428(税込)
81日以内出荷
返品不可
46654185G5V-2-DC91個都度納期確認プリント基板用リレーDC9-2cプリント基板用端子-
オープン389
389
428(税込)
81日以内出荷
返品不可
08588097G5V-2-H1 DC51個-プリント基板用リレーDC52極2cプリント基板用端子-
オープン469
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
08588106G5V-2-H1 DC121個-プリント基板用リレーDC122極2cプリント基板用端子-
オープン479
479
527(税込)
当日出荷
46654194G5V-2-H1-DC31個都度納期確認プリント基板用リレーDC3-2cプリント基板用端子-
オープン439
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
08588115G5V-2-H1 DC241個-プリント基板用リレーDC242極2cプリント基板用端子-
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
46654203G5V-2-H1-DC4.51個都度納期確認プリント基板用リレーDC4.5-2cプリント基板用端子-
オープン439
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46654212G5V-2-H1-DC481個都度納期確認プリント基板用リレーDC48-2cプリント基板用端子-
オープン489
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
46654221G5V-2-H1-DC61個都度納期確認プリント基板用リレーDC6-2cプリント基板用端子-
オープン439
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
39068032G5V-2 DC31個-プリント基板用リレーDC32極2cプリント基板用端子-
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
46654237G5V-2-H1-DC91個都度納期確認プリント基板用リレーDC9-2cプリント基板用端子-
オープン439
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
39068041G5V-2 DC481個都度納期確認プリント基板用リレーDC482極2cプリント基板用端子-
オープン429
429
472(税込)
81日以内出荷
返品不可
46654246G5V-2-H-DC121個都度納期確認プリント基板用リレーDC12-2cプリント基板用端子-
オープン439
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
46654255G5V-2-H-DC241個都度納期確認プリント基板用リレーDC24-2cプリント基板用端子-
オープン439
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46654264G5V-2-H-DC31個都度納期確認プリント基板用リレーDC3-2cプリント基板用端子-
オープン439
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46654273G5V-2-H-DC51個都度納期確認プリント基板用リレーDC5-2cプリント基板用端子-
オープン439
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46654282G5V-2-H-DC61個都度納期確認プリント基板用リレーDC6-2cプリント基板用端子-
オープン439
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46654291G5V-2-H-DC91個都度納期確認プリント基板用リレーDC9-2cプリント基板用端子-
オープン439
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46654316G5V-2-Y-DC241個都度納期確認プリント基板用リレーDC24-2cプリント基板用端子-
オープン419
419
461(税込)
101日以内出荷
返品不可
46654325G5V-2-Y-DC31個都度納期確認プリント基板用リレーDC3-2cプリント基板用端子-
オープン419
419
461(税込)
101日以内出荷
返品不可
46654334G5V-2-Y-DC481個都度納期確認プリント基板用リレーDC48-2cプリント基板用端子-
オープン489
489
538(税込)
101日以内出荷
返品不可
46654343G5V-2-Y-DC51個都度納期確認プリント基板用リレーDC5-2cプリント基板用端子-
オープン419
419
461(税込)
81日以内出荷
返品不可
47841667G5V-2-H1 48DC1袋(5個)--DC48-2c-基板実装
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
41098034G5V-2 48DC1個--DC48-2c-基板実装
オープン519
519
571(税込)
欠品中
返品不可
41202203G5V-2-H 5DC1袋(5個)--DC5-2c-基板実装
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
46654307G5V-2-Y-DC121個都度納期確認プリント基板用リレーDC12-2cプリント基板用端子-
オープン419
419
461(税込)
欠品中
返品不可
47841545G5V-2-H 12DC1個--DC12-2c-基板実装
オープン389
389
428(税込)
欠品中
返品不可
47931443G5V23DC1袋(5個)--DC3-2c-基板実装
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
40801049G5V-2 24DC1個--DC24-2c-基板実装
オープン
取扱い終了
代替品有
27081383G5V-2 48VDC1個--DC48-2c-基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39068014G5V-2 DC121個-プリント基板用リレーDC12-2cプリント基板用端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39068023G5V-2 DC241個-プリント基板用リレーDC24-2cプリント基板用端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39068057G5V-2 DC51個-プリント基板用リレーDC5-2cプリント基板用端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39068066G5V-2-H1 DC121個-プリント基板用リレーDC12-2cプリント基板用端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39068075G5V-2-H1 DC241個-プリント基板用リレーDC24-2cプリント基板用端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39068084G5V-2-H1 DC51個-プリント基板用リレーDC5-2cプリント基板用端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
27081374G5V-2 24VDC1個--DC24-2c-基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
27081408G5V-2-H1-DC12V1個--DC12-2c-基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
27081399G5V-2-H1DC12V1個--DC12-2c-基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40801049G5V-2 24DC08588081G5V-2 DC24G5V-2 24DC ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 omron(オムロン) 08588081ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2omron(オムロン)1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
27081383G5V-2 48VDC54834555B3SL-1002PG5V-2 48VDC B3SL-1002P omron(オムロン) 54834555B3SL-1002Pomron(オムロン)1袋(5個)
169
税込186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39068014G5V-2 DC1208588072G5V-2 DC12G5V-2 DC12 ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 omron(オムロン) 08588072ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2omron(オムロン)1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
39068023G5V-2 DC2408588081G5V-2 DC24G5V-2 DC24 ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 omron(オムロン) 08588081ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2omron(オムロン)1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
39068057G5V-2 DC508588063G5V-2 DC5G5V-2 DC5 ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 omron(オムロン) 08588063ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2omron(オムロン)1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
39068066G5V-2-H1 DC1208588106G5V-2-H1 DC12G5V-2-H1 DC12 ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 omron(オムロン) 08588106ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2omron(オムロン)1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
39068075G5V-2-H1 DC2408588115G5V-2-H1 DC24G5V-2-H1 DC24 ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 omron(オムロン) 08588115ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2omron(オムロン)1個
529
税込582
注文コードが変更になりました
39068084G5V-2-H1 DC508588097G5V-2-H1 DC5G5V-2-H1 DC5 ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 omron(オムロン) 08588097ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2omron(オムロン)1個
469
欠品中
税込516
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 各種制御回路の製作
ワイズ エフ

以前からよく使用しております。
性能も価格も申し分ありません。
とても安心感のある商品です。

対象商品 : 08588072
2024-07-31
用途: 車載機器の信号出力用
建設業・工事業

外国メーカーのコンパチ品も売っているのですが、信頼性が不明です。コンパチ品に比べると値段は高いですがオムロン製なら間違いないと思い購入しています。

対象商品 : 08588115
2022-11-14
用途: 電子機器 組立用
サービス業

配電盤の小型化(安全回路)に使用
プリント基板化できれば、消費電力の低減、省スペース、配線工数の低減が可能

対象商品 : 08588072
2021-10-07
用途: 自社製品製造
医療・福祉・介護関連業

商品については1点1点小口梱包となっていました。全数を一度に使用しないので小口梱包はありがたい。

対象商品 : 08588063
2021-07-24
用途: 電子電気制御基板作成用に購入

ミニリレーは制御用電気基盤に使っていますが、機能は安定しており、形状は小さくて制御電圧の種類も多く、たいへん使いやすいと思います。

対象商品 : 08588072
2021-09-11
用途: Fujitsu-Ten α3000アンプの修理

TAKAMIZAWAリレーの代替として使用。電子部品専門店より割安に購入出来てよかった。

対象商品 : 08588072
2020-11-23
用途: 車載電装回路の切り替えに

かなり以前に買ってその後の回路変更でパーツボックスの隅で不遇な時間を過ごしていたのですが、今回 a接、b接が必要になり表舞台に登場。おかげで希望する動作を実現できました。

対象商品 : 08588081
2021-04-07
用途: プリアンプの信号リレー
建設業・工事業

プリメインアンプ等の信号リレー交換用として購入。2c接点2Aの代用として広く使用できるかと思います

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする