フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 標準型

フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 標準型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 標準型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 標準型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 標準型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 標準型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 標準型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 標準型 - omron(オムロン)
発光方式直流光内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
電源電圧(V)
センサ形状
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02489541EE-SX470-薄型コネクタタイプ(直流光)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下K形透過形不透明体5(溝幅)(赤外光)コネクタタイプ
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
39061093EE-SX670P-薄型コネクタタイプ(直流光)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下K形透過形不透明体5(溝幅)(赤外光)コネクタタイプ
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
39061102EE-SX670R-薄型コネクタタイプ(直流光)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下K形透過形不透明体5(溝幅)(赤外光)コネクタタイプ
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
39061111EE-SX670-WR 1M-薄型コード引き出しタイプ(直流光)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下K形透過形不透明体5(溝幅)(赤外光)コード引き出しタイプ
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
46483245EE-SX670B都度納期確認------コード引き出しタイプ
1,170
1,098
1,208(税込)
42日以内出荷
返品不可
46483254EE-SX670P-WR-1M-薄型コード引き出しタイプ(直流光)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下K形透過形不透明体5(溝幅)(赤外光)コード引き出しタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46483254EE-SX670P-WR-1M61945076EE-SX670P-WR 1MEE-SX670P-WR-1M 光電センサ 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア 61945076光電センサ 検出範囲 5 mmオムロンヘルスケア1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする