| 02489566 | EE-SX670 | 薄型コネクタタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | 標準形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コネクタタイプ | | |
|
| 02489575 | EE-SX670A | 薄型コネクタタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | 標準形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コネクタタイプ | | |
|
| 02489584 | EE-SX671 | 薄型コネクタタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | L形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コネクタタイプ | | |
|
| 02489593 | EE-SX671A | 薄型コネクタタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | L形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コネクタタイプ | | |
|
| 02489557 | EE-SX471 | 薄型コネクタタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | L形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コネクタタイプ | | |
|
| 02489602 | EE-SX672 | 薄型コネクタタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | T形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コネクタタイプ | | |
|
| 02489611 | EE-SX672A | 薄型コネクタタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | T形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コネクタタイプ | | |
|
| 02489627 | EE-SX673 | 薄型コネクタタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | 密着取付形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コネクタタイプ | | |
|
| 02489636 | EE-SX673A | 薄型コネクタタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | 密着取付形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コネクタタイプ | | |
|
| 08586015 | EE-SX674 | 薄型コネクタタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | 密着取付形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コネクタタイプ | | |
|
| 08586024 | EE-SX674A | 薄型コネクタタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | 密着取付形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コネクタタイプ | | |
|
| 06775501 | EE-SX671P | 薄型コネクタタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | L形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コネクタタイプ | | |
|
| 39061127 | EE-SX671R | 薄型コネクタタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | L形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コネクタタイプ | | |
|
| 39061136 | EE-SX671-WR 1M | 薄型コード引き出しタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | L形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コード引き出しタイプ | | |
|
| 46483263 | EE-SX671P-WR-1M | 薄型コード引き出しタイプ(直流光) | DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下 | L形 | 透過形 | 5(溝幅)(赤外光) | 不透明体 | コード引き出しタイプ | | |
|