フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型

フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 - omron(オムロン)
保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光内容量1個
全9種類を絞り込む
種別
接続方式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
電源電圧(V)
センサ形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39061057EE-SX472薄型コネクタタイプ(直流光)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下T形-透過形不透明体5(溝幅)(赤外光)コネクタタイプ
1,080
959
1,055(税込)
当日出荷
39061145EE-SX672P薄型コネクタタイプ(直流光)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下T形-透過形不透明体5(溝幅)(赤外光)コネクタタイプ
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
39061154EE-SX672R薄型コネクタタイプ(直流光)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下T形-透過形不透明体5(溝幅)(赤外光)コネクタタイプ
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
39061163EE-SX672-WR 1M薄型コード引き出しタイプ(直流光)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下T形1透過形不透明体5(溝幅)(赤外光)コード引き出しタイプ
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39061233EE-SX675薄型コネクタタイプ(直流光)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下T形-透過形不透明体5(溝幅)(赤外光)コネクタタイプ
1,120
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
39061242EE-SX675P薄型コネクタタイプ(直流光)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下T形-透過形不透明体5(溝幅)(赤外光)コネクタタイプ
1,120
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
39061251EE-SX675-WR 1M薄型コード引き出しタイプ(直流光)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下T形1透過形不透明体5(溝幅)(赤外光)コード引き出しタイプ
1,330
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46483272EE-SX672P-WR-1M薄型コード引き出しタイプ(直流光)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下T形1透過形不透明体5(溝幅)(赤外光)コード引き出しタイプ
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
46483306EE-SX675P-WR-1M薄型コード引き出しタイプ(直流光)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下T形1透過形不透明体5(溝幅)(赤外光)コード引き出しタイプ
オープン
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする