井上金庫販売
SPNチェア メッシュ
スタイリッシュシルエットはオールメッシュで肘付、3段階ロッキング。
質量(kg)
15
キャスター
あり
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
645×615×940~1015
機能
シンクロロッキング機能
材質(脚)
樹脂世型品+ウレタンキャスター
材質(座面)
PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ
材質(背)
PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ
寸法SH(mm)
430~505
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64063397
SPN-53ABK
ブラック
940~1015
430~505
15
¥
60,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063406
SPN-53ASV
シルバー
940~1015
430~505
15
¥
60,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。