井上金庫販売
LAPチェア メッシュ
人気のオフィスチェアLUXからメッシュタイプ登場。
仕様
ガスシリンダー式座昇降
質量(kg)
12.8
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×620×1000~1090
機能
シンクロロッキング機能
材質(脚)
樹脂製型品+ナイロンキャスター
材質(座面)
PP樹脂製型品+合板+モードウレタン+ポリエステル布
材質(背)
PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ
寸法SH(mm)
435~525
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64063415
LAP-54BK
ブラック
1000~1090
435~525
12.8
¥
56,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063424
LAP-54NV
ネイビー
1000~1090
435~525
12.8
¥
56,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063433
LAP-54MG
モスグリーン
1000~1090
435~525
12.8
¥
56,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063449
LAP-54BRD
ボルドー
1000~1090
435~525
12.8
¥
56,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。