曜日別特売

APSチェア レザー ハイバック

APSチェア レザー ハイバック - 井上金庫販売

デザイン性の高いオフィスチェアシリーズ。MTGルームにも最適。

仕様ガスシリンダー式座昇降幅(mm)570質量(kg)11.2高さ(mm)1035~1115奥行(mm)640キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×640×1035~1115機能背・座―体式ロッキング機能座高(mm)405~485材質(脚)スチールメッキ仕上げ+ナイロンキャスター材質(座面)スチールメッキ仕上げ+PU+PVC材質(背)スチールメッキ仕上げ+PU+PVC内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64063458APS-NH051035~1115405~48511.2
57,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする