REV会議テーブル 900丸

REV会議テーブル 900丸 - 井上金庫販売REV会議テーブル 900丸 - 井上金庫販売

使い勝手の良い1枚天板仕様のMTGテーブル。

材質エッジ:PVC幅(mm)900直径(Φmm)900高さ(mm)720奥行(mm)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×720材質(天板)パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC天板厚さ(mm)18材質(脚部)スチール粉体塗装天板形状円形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
フレーム色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64063738REV-SW900MFOフォレストホワイト900×900×72013
73,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063747REV-SW900MWHホワイトホワイト900×900×72013
73,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063756REV-SW900MNAナチュラルホワイト900×900×72013
73,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063765REV-SW900MBKブラックホワイト900×900×72013
73,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063774REV-SB900MFOフォレストブラック900×900×72013
73,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063783REV-SB900MWHホワイトブラック900×900×72013
73,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063799REV-SB900MNAナチュラルブラック900×900×72013
73,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063808REV-SB900MBKブラックブラック900×900×72013
73,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする