井上金庫販売
PNO平行スタッキングチェア
ハーフ肘が人気。スタッキングチェア。
材質
脚:スチール粉体塗装+ナイロンキャスター
幅(mm)
645
質量(kg)
6
高さ(mm)
785
奥行(mm)
620
キャスター
あり
肘掛
あり
座高(mm)
440
材質(脚)
スチール粉体塗装+ナイロンキャスター
材質(座面)
背:PP樹脂成型品
材質(背)
座:合板+ウレタン+ポリエステル布
スタッキング
可
メモ台
なし
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しになる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64064124
PNO-34
シルバー
645×620×785
440
6
¥
34,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64064133
PNO-B34
Bブラック
645×620×785
440
6
¥
34,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。