井上金庫販売
PNT平行スタッキングチェア
レイアウトごとにカラー分別可能。背メッシュのスタッキングチェア。
材質
脚:スチール粉体塗装+ナイロンキャスター
幅(mm)
610
質量(kg)
5.8
高さ(mm)
790
奥行(mm)
545
キャスター
あり
肘掛
なし
座高(mm)
460
材質(脚)
スチール粉体塗装+ナイロンキャスター
材質(座面)
背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ
材質(背)
座:PP樹脂成型品+ポリエステル布
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
メモ台
なし
色(座面)
ブラック
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64064149
PNT-51GL
-
610×545×790
460
5.8
グレー
¥
36,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64064158
PNT-51OR
-
610×545×790
460
5.8
オレンジ
¥
36,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64064167
PNT-51BK
ブラック
610×545×790
460
5.8
ブラック
¥
36,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64064176
PNT-51BL
ブルー
610×545×790
460
5.8
ブルー
¥
36,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。