井上金庫販売
UKパネル アクリル透明仕様
(1件のレビュー)
飛沫予防にアクリルローパーティション。通常は仕切る必要のないスペースでも、明るさや視認性を妨げずに使用できます。
色
透明
フレーム色
アルミ粉体塗装(ホワイト色)パネル厚
パネル厚(mm)
21
パネル
3mmアクリル板
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※安全脚は別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64064185
UK-1507AL
700
1500
700×1500
¥
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64064194
UK-1510AL
1000
1500
1000×1500
¥
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64064203
UK-1512AL
1200
1500
1200×1500
¥
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64064219
UK-1807AL
700
1800
700×1800
¥
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64064228
UK-1810AL
1000
1800
1000×1800
¥
41,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64064237
UK-1812AL
1200
1800
1200×1800
¥
46,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください