曜日別特売

レーザー距離計

レーザー距離計 - STS

視認性の良いグリーンレーザー搭載

付属品本体・専用ソフトケース・USBケーブル・単4充電式Ni-MH電池×3本・ストラップ適合PSCマーク寸法(mm)49×115×26質量(g)約145(電池含む)電源単4Ni-MH充電池×3本 または 単4乾電池×3本測定精度±2.0mm機能バックライト機能、角度測定360°方向、距離測定、面積計算、体積測定、ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、ビープ音など測定単位1mm使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)測定範囲(m)0.2~40保存温湿度範囲-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ電源:約180秒後、レーザー光:約30秒後角度精度(°)±1レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)490~560連続使用回数約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)、約2000回(アルカリ乾電池使用時)USBタイプType-C(充電機能のみ)レーザー出力(mW)1以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64351569BDM-40G
24,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
1が参考にしています
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする