ユニワールド
純綿5本編 約750g
こんなお得な商品も!
純綿軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥
609
~
税込
¥
670
~
(290)
肌に優しく、吸汗性に優れた綿100%軍手
用途
土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工
材質
綿100%
色
キナリ
質量(g)
約62
入数(双)
12
機能
吸汗性
全長(cm)
23
糸本数(本)
5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
手の平幅(cm)
10
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64064745
B-1
7
フリー
750
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください