曜日別特売

電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSN

電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSN - アクアシステム電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSN - アクアシステム電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSN - アクアシステム電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSN - アクアシステム

連続運転可能
軽量でコンパクトなボディ

用途リチウムバッテリ(二次電池)、染色、半導体、消毒液製造、自動車、電化製品工場、金属メッキ工場表面処理に、新エネルギー分野使用流体溶剤電源(V)AC100最大吐出量(L/min)22揚程(m)4(押上)2(吸込)材質本体:SUS304、SUS(SC13)、ETFE パッキン:PTFE、FFKM付属品手動ガンノズルノズル、SUS(Φ19×2m)、アース線仕様連続運転可能適合機種200Lクローズドラム缶用型式200Lクローズドラム用質量(kg)8.6使用温度範囲(℃)0~60電流(A)2適合規格PSE(適合用品安全法)電力(W)200使用圧力(MPa)0.04ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型電源コード(m)3ホース長さ(m)2ノズルGN-SUS20使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式使用場所金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院アズワン品番64-8891-30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能粘度(cP)
電源(V)
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64064736CHD1-20SUSN100AC100224(押上)2(吸込)28.6
309,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする