曜日別特売

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) - omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) - omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) - omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) - omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) - omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) - omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) - omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) - omron(オムロン)
(41件のレビュー)
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
タイプ
適合本体
極数
ピン数(ピン)
フィンガープロテクトの有無
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41098488PYF08A-N----8-
899
989(税込)
当日出荷
41198685PYF14A-N----14-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06317157PYF08M FOR MY--MY2□、MY2□(S)、MY2Z□-CR28ねじ端子
880
879
967(税込)
当日出荷
06317166PYF11A FOR MY--MY3□311ねじ端子
790
789
868(税込)
当日出荷
06317175PYF14T FOR MY--MY4□、MY4□(S)、MY4□H、MYQ4□、MY4Z□-CBG-CR、MY2K414ねじ端子
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
55993971PYF08M FOR MY--MY2□、MY2□(S)、MY2Z□-CR28ねじ端子
880
879
967(税込)
当日出荷
55993987PYF11A FOR MY--MY3□311ねじ端子
790
789
868(税込)
当日出荷
05257683PYF14A-TU FOR MY----14-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
05257708PYF14A-W--MY4、MY4H、MYQ4、MY2K、H3Y-4-14プラグイン端子
775
取扱い終了
代替品有
06299282PYF14A--MY4、MY4H、MYQ4、MY2K、H3Y-4414ねじ端子
オープン
取扱い終了
代替品有
06317141PYF08A--MY2、MY2Z□-CR、H3Y-228プラグイン端子
オープン
取扱い終了
代替品有
35080884PYF08A-E-フィンガープロテクト構造MY2、MY2Z□-CR、H3Y-228プラグイン端子
650
取扱い終了
代替品有
35080893PYF14A-E-フィンガープロテクト構造MY4、MY4H、MYQ4、MY2K、H3Y-4414プラグイン端子
930
取扱い終了
代替品有
55993996PYF14T FOR MY--MY4□、MY4□(S)、MY4□H、MYQ4□、MY4Z□-CBG-CR、MY2K414ねじ端子
1,030
取扱い終了
代替品有
05257674PYF08A-TU FOR MY----8-
570
取扱い終了
返品不可
05257692PYF14A-V(100VAC)----14プラグイン端子
1,480
取扱い終了
39091516PYF08A-TU--MY2、MY2Z□-CR、H3Y-2-8プッシュイン Plus端子台
720
取扱い終了
39091552PYF14A-TU--MY4、MY4H、MYQ4、MY2K、H3Y-4-14プッシュイン Plus端子台
1,010
取扱い終了
46661763PYF14A-TU一般リレー------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05257683PYF14A-TU FOR MY50594165PYFZ-14-TUPYF14A-TU FOR MY 角形ソケット omron(オムロン) 50594165角形ソケットomron(オムロン)1個
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05257708PYF14A-W65068003PYFZ-14-WPYF14A-W 共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続) omron(オムロン) 65068003共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続)omron(オムロン)1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06299282PYF14A61082693PYFZ-14PYF14A 共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続) omron(オムロン) 61082693共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続)omron(オムロン)1個
579
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06317141PYF08A61082657PYFZ-08PYF08A 共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続) omron(オムロン) 61082657共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続)omron(オムロン)1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35080884PYF08A-E61082675PYFZ-08-EPYF08A-E 共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続) omron(オムロン) 61082675共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続)omron(オムロン)1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35080893PYF14A-E61082718PYFZ-14-EPYF14A-E 共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続) omron(オムロン) 61082718共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続)omron(オムロン)1個
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55993996PYF14T FOR MY06317175PYF14T FOR MYPYF14T FOR MY 共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) omron(オムロン) 06317175共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)omron(オムロン)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 回路作製
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

信頼と実績のオムロンのソケットなので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。

対象商品 : 06317175
2023-01-09
用途: 制御盤製作
建設業・工事業

オムロン製品のリレー、タイマを使うときは純正のソケットが必須です。モノタロウさんは在庫が多く助かります。

対象商品 : 06317166
2021-10-21
用途: バイク
大嶋クリップ製造業

今までリレー端子に配線を直接はんだ付けで結線していたが、場所は取るが配線が楽になり、結局コードも減らせたので、省スペース化できた。

1が参考にしています
対象商品 : 06317166
2022-06-03
用途: 新規製作の制御盤に使用
有限会社 斎藤電気工事

メーカー品で信頼性高く安心です。従来から問題なく使用しています。

対象商品 : 06317141
2021-08-30
用途: 配電部品

急遽部品が足りなくなり購入。メーカー品なので安心して使用出来てます。

2が参考にしています
対象商品 : 06317141
2020-06-11
用途: スプリンクラー制御
株式会社大宮ポンプ製作所製造業

機器の設置には安定した接続器具で、脱落することなく機能しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06299282
2020-05-02
用途: 固定用

定番のオムロン製。
なぜか安かったので購入しました。

対象商品 : 06317141
2020-01-31
用途: 電気工事

メーカー品で使い慣れているソケットのため問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする