長谷川電機工業
光ファイバー式高圧用検相器
単体使用で検電機能、組み合わせ使用で検相
相順機能と多機能型検相器
被覆電線の上から測定可能:検電端子や被覆電線の上から測定出来ます。
※シールドケーブルは不可・同相・異相、相順を音と光で表示
周波数
50/60Hz
機能
(検相)同相か120度異相かを検出、(相順)120度進み、遅れを検出
絶縁抵抗
2000MΩ以上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象
使用電圧範囲
絶縁耐力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64066933
HPI-A6F
地中線キュービクル用
3kV~7kV
20kV 1分間
¥
216,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
64066949
HPI-S6
架空線用
6.6kV
20kV 1分間
¥
243,100
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64066958
HPI-S20
架空線用
22kV~34.5kV
75kV 1分間
¥
267,300
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください