曜日別特売

高圧検電器

高圧検電器 - 長谷川電機工業

接地方式がHS-1.5NJはクリップ式、HS-1.5NRはマグネット式
停電後の残留電荷放電状態が見分けられる(HS-1.5NR)

使用電池9V乾電池 6F22(S-006P)×1個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
使用電圧範囲
定格動作開始電圧(V)
接地端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64067046HS-1.5NJクリップ式接地線(7m)、収納袋AC6600V、DC600~7000V(対地電圧にて)AC2000±20%、DC400±20%クリップ
229,500
229,000
251,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
64067055HS-1.5NRマグネット式接地線(7m)、収納袋AC6600V、DC1000~7000V(対地電圧にて)AC2000±20%、DC750±100(赤色LED)、DC350±80(緑色LED点滅)マグネット
251,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする