長谷川電機工業
特高圧検電器
高圧~特高までのワイドレンジ対応
使用電池
9V乾電池 6F22(S-006P)×1個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
漏洩電流
使用電圧範囲
絶縁耐力
定格動作開始電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64067073
HS-500
絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所
AC250kV~550kV
絶縁棒 AC75kV/300mm 5分間
(対地電圧にて)AC20k±20%(露出充電部に接触)
¥
251,900
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64067064
HS-90N
絶縁耐力試験時 1mA以下
ACDC6~90kV
検知部-接地端子間 AC180kV 5分間
(対地電圧にて)AC1000±20%、DC3000±20%
¥
182,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください