曜日別特売

低圧用検電器

低圧用検電器 - 長谷川電機工業

導電性ゴムで高い安全性
先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。
感度調整が可能(感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用ができます。)
裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用

使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態:約10時間、放置状態:約1.5年(新しい電池にて)使用電圧範囲AC50V~600V 50/60Hz共用動作開始電圧(V)(対地電圧)動作感度可変式 工場出荷時:AC40±10(社内標準絶縁電線(600V-IV.2mm2)に検知部を接触した状態にて)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64067125HTE-610I
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする