長谷川電機工業
携帯用充電検出器
小型・軽量で携帯に便利
性能
動作開始電圧:400V±20%、検出可能距離:3.3kVにて5cm、6.6kVにて10cm
全長(mm)
155
使用温度範囲(℃)
-20~+40
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V)×2個
使用電圧範囲
3.3kV~77kV(11kV以上は非接触)
絶縁耐力
検出器先端部~握り部間 AC20kV1分間(漏洩電流1mA以下)
内容量
1個
注意
※本器は検電器ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64067159
HXC-3K
-
¥
26,400
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
56827630
HXC-3K【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
26,400
¥
24,980
¥
17,980
アウトレット
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください