曜日別特売

ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形

ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形 - omron(オムロン)
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
種別
形状
ヘッド形状
検出方式
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39048414E32-L11FP 5M-ファイバユニットウェットセンサ(ヘッドユニット)-限定反射型レンズ先端から8~20(推奨検出距離11)
取付穴A中心から19~31(推奨検出距離22)
38,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39048423E32-L11FS 2M都度納期確認ファイバユニットウェットセンサ(ヘッドユニット)-限定反射型レンズ先端から8~20(推奨検出距離11)
取付穴A中心から32~44(推奨検出距離35)
44,000
34,980
38,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
39048432E32-L11FS 5M都度納期確認ファイバユニットウェットセンサ(ヘッドユニット)-限定反射型レンズ先端から8~20(推奨検出距離11)
取付穴A中心から32~44(推奨検出距離35)
47,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39048441E32-L12FS 2M都度納期確認ファイバユニットウェットセンサ(ヘッドユニット)--限定反射型レンズ先端から8~20(推奨検出距離11)
取付穴A中心から32~44(推奨検出距離35)
36,500
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
39048457E32-L12FS 5M都度納期確認ファイバユニットウェットセンサ(ヘッドユニット)--限定反射型レンズ先端から8~20(推奨検出距離11)
取付穴A中心から32~44(推奨検出距離35)
38,500
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
39048466E32-L15 2M-ファイバユニット-フラット形トップビュー限定反射型-
18,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39048493E32-L25-ファイバユニット-フラット形サイドビュー-限定反射型-
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39048502E32-L25A-ファイバユニット-フラット形トップビュー-限定反射型-
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39048511E32-L25L 2M-ファイバユニット-サイドビュー限定反射型5.4~9(中心7.2)
14,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
46481452E32-L86-2M都度納期確認ファイバユニット---限定反射型4~10
オープン
55,980
61,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする