曜日別特売

スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L

スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L - omron(オムロン)スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L - omron(オムロン)スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L - omron(オムロン)
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)アルミ材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
全12種類を絞り込む
タイプ
形状
検出距離(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
タイプ
形状
コード長さ(m)
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39113234ZX-LD100-判別変位センサスポットビーム(ビーム)スポット0.5100コネクタ中継
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113243ZX-LD100L-判別変位センサラインビーム(ビーム)ライン0.5100コネクタ中継
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113252ZX-LD300-判別変位センサスポットビーム(ビーム)スポット0.5300コネクタ中継
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113261ZX-LD300L-判別変位センサラインビーム(ビーム)ライン0.5300コネクタ中継
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113277ZX-LD30V-判別変位センサスポットビーム(ビーム)スポット0.530コネクタ中継
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113286ZX-LD30VL-判別変位センサラインビーム(ビーム)ライン0.530コネクタ中継
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113295ZX-LD40-判別変位センサスポットビーム(ビーム)スポット0.540コネクタ中継
オープン
86,980
95,678(税込)
当日出荷
39113304ZX-LD40L-判別変位センサラインビーム(ビーム)ライン0.540コネクタ中継
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46452621ZX-LD40-0.15M都度納期確認高精度変位センサスポットビーム(ビーム)スポット0.1540コネクタ中継
オープン
73,980
81,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
46452637ZX-LD40-0.1M都度納期確認高精度変位センサスポットビーム(ビーム)スポット0.140コネクタ中継
オープン
73,980
81,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
46452646ZX-LD40-0.2M都度納期確認高精度変位センサスポットビーム(ビーム)スポット0.240コネクタ中継
オープン
73,980
81,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
46452655ZX-LD40L-2M都度納期確認高精度変位センサラインビーム(ビーム)ライン240コネクタ中継
オープン
97,980
107,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする