パネル用クランプ(回転タイプ) 大

パネル用クランプ(回転タイプ)  大 - ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ)  大 - ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ)  大 - ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ)  大 - ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ)  大 - ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ)  大 - ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ)  大 - ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ)  大 - ジョー・プリンス竹下

パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
天板の板厚が50mmまで取り付けできます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。

用途間仕切り、パーテーション材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)幅(mm)900天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上内容量1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※2個1組での販売です。
※パネルは付属していません。別途ご用意下さい。
※六角レンチは#3が付属。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64066879PT-180-1-WH焼付塗装+亜鉛メッキクロメート処理+白色
オープン
4,590
5,049(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64066888PT-180-1-BK焼付塗装+亜鉛メッキクロメート処理+黒色
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする