オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ホワイト

オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ホワイト - エレコムオーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ホワイト - エレコムオーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ホワイト - エレコムオーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ホワイト - エレコム

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
iPodやiPhoneの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。

ホワイトコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したiOS端末及びミニコンポ等内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62667825DH-MMIP05WH0.5
1,145
648
713(税込)
翌々日出荷
62667843DH-MMIP10WH1
1,231
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする