曜日別特売

温度センサ(サーミスタ) E52-THE

温度センサ(サーミスタ) E52-THE - omron(オムロン)温度センサ(サーミスタ) E52-THE - omron(オムロン)温度センサ(サーミスタ) E52-THE - omron(オムロン)温度センサ(サーミスタ) E52-THE - omron(オムロン)温度センサ(サーミスタ) E52-THE - omron(オムロン)温度センサ(サーミスタ) E52-THE - omron(オムロン)
(6件のレビュー)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
適合
端子形状
素線の種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39055353E52-THE5A 0-100℃ 1M1本-形E5C2、形E5CS、形E5L専用リード線直出し形サーミスタ(保護管)SUS304
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39055362E52-THE5A 100-200℃ 1M1本-形E5C2、形E5CS、形E5L専用リード線直出し形サーミスタ(保護管)SUS304
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
39055371E52-THE5A 150-300℃ 1M1本-形E5C2、形E5CS、形E5L専用リード線直出し形サーミスタ(保護管)SUS304
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
39055387E52-THE5A 50-150℃ 1M1本-形E5C2、形E5CS、形E5L、形K6EL-L専用リード線直出し形サーミスタ(保護管)SUS304
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39055396E52-THE5A -50-50℃ 1M1本-形E5C2、形E5CS、形E5L専用リード線直出し形サーミスタ(保護管)SUS304
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39055405E52-THE6D 0-100℃ 1M1本-形E5C2、形E5CS、形E5L専用ねじ付リード線直出し形サーミスタ(保護管)SUS304
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39055414E52-THE6D 100-200℃ 1M1本-形E5C2、形E5CS、形E5L専用ねじ付リード線直出し形サーミスタ(保護管)SUS304
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46674695E52-THE6D/0-100-2M1個----保護の材質SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39055423E52-THE6D 50-150℃ 1M1本-形E5C2、形E5CS、形E5L専用ねじ付リード線直出し形サーミスタ(保護管)SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
46674704E52-THE6D/0-100-3M1個都度納期確認---保護の材質SUS304
オープン
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
39055432E52-THE6D -50-50℃ 1M1本-形E5C2、形E5CS、形E5L専用ねじ付リード線直出し形サーミスタ(保護管)SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
46674713E52-THE6D/0-100-4M1個----保護の材質SUS304
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39055441E52-THE6F 0-100℃ 1M1本-形E5C2、形E5CS、形E5L専用フランジ付リード線直出し形サーミスタ(保護管)SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
46674731E52-THE6D/-150-300-1M1個都度納期確認---保護の材質SUS304
オープン
4,798
5,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
39055466E52-THE-E5L -30-20 0.5M1本--塩ビ被覆リード線タイプサーミスタ(保護管)SUS304
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
46674774E52-THE6F/-100-200-1M1個都度納期確認---保護の材質SUS304
オープン
4,398
4,838(税込)
42日以内出荷
返品不可
46674783E52-THE6F/-150-300-1M1個都度納期確認---保護の材質SUS304
オープン
4,298
4,728(税込)
42日以内出荷
返品不可
46674792E52-THE6F/-50-150-1M1個都度納期確認---保護の材質SUS304
オープン
4,398
4,838(税込)
42日以内出荷
返品不可
46674801E52-THE6F/-50-50-1M1個----保護の材質SUS304
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46674634E52-THE5A/0-100-1M1個----保護の材質SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46674643E52-THE5A/100-200-1M1個----保護の材質SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46674652E52-THE5A/150-300-1M1個----保護の材質SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46674661E52-THE5A/50-150-1M1個----保護の材質SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46674677E52-THE5A/-50-50-1M1個----保護の材質SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46674686E52-THE6D/0-100-1M1個----保護の材質SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46674722E52-THE6D/100-200-1M1個----保護の材質SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46674747E52-THE6D/50-150-1M1個----保護の材質SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46674756E52-THE6D/-50-50-1M1個----保護の材質SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46674765E52-THE6F/0-100-1M1個----保護の材質SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39055457E52-THE-E5L 0-100 0.5M1本--塩ビ被覆リード線タイプサーミスタ(保護管)SUS304
910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46674634E52-THE5A/0-100-1M39055353E52-THE5A 0-100℃ 1ME52-THE5A/0-100-1M 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン) 39055353温度センサ(サーミスタ) E52-THEomron(オムロン)1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
46674643E52-THE5A/100-200-1M39055362E52-THE5A 100-200℃ 1ME52-THE5A/100-200-1M 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン) 39055362温度センサ(サーミスタ) E52-THEomron(オムロン)1本
2,398
欠品中
税込2,638
注文コードが変更になりました。
46674652E52-THE5A/150-300-1M39055371E52-THE5A 150-300℃ 1ME52-THE5A/150-300-1M 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン) 39055371温度センサ(サーミスタ) E52-THEomron(オムロン)1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
46674661E52-THE5A/50-150-1M39055387E52-THE5A 50-150℃ 1ME52-THE5A/50-150-1M 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン) 39055387温度センサ(サーミスタ) E52-THEomron(オムロン)1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
46674677E52-THE5A/-50-50-1M39055396E52-THE5A -50-50℃ 1ME52-THE5A/-50-50-1M 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン) 39055396温度センサ(サーミスタ) E52-THEomron(オムロン)1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
46674686E52-THE6D/0-100-1M39055405E52-THE6D 0-100℃ 1ME52-THE6D/0-100-1M 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン) 39055405温度センサ(サーミスタ) E52-THEomron(オムロン)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
46674722E52-THE6D/100-200-1M39055414E52-THE6D 100-200℃ 1ME52-THE6D/100-200-1M 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン) 39055414温度センサ(サーミスタ) E52-THEomron(オムロン)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました。
46674747E52-THE6D/50-150-1M39055423E52-THE6D 50-150℃ 1ME52-THE6D/50-150-1M 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン) 39055423温度センサ(サーミスタ) E52-THEomron(オムロン)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
46674756E52-THE6D/-50-50-1M39055432E52-THE6D -50-50℃ 1ME52-THE6D/-50-50-1M 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン) 39055432温度センサ(サーミスタ) E52-THEomron(オムロン)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
46674765E52-THE6F/0-100-1M39055441E52-THE6F 0-100℃ 1ME52-THE6F/0-100-1M 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン) 39055441温度センサ(サーミスタ) E52-THEomron(オムロン)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39055353
2023-05-26
用途: 空調管理
農・林・水産業

大変助かりました。
 注文してから配達までの時間が早くて 少し驚きました。
日頃から チェックしておきます。

対象商品 : 39055353
2022-06-07
用途: 装置の温度コントロール
教育・研究機関

白金測温抵抗体(PRT)を用いる場合と較べて感度が10倍ぐらい高く、温度制御の精度が飛躍的に向上した。シースに入っているので、破損する恐れが少ない。

2が参考にしています
対象商品 : 39055353
2018-09-30
用途: オムロン製温度調節器のセンサー
建設業・工事業

温度調節器は4台購入しましたが付属のサーミスターは寿命の短いのは半年長くて2年ですべて故障しました。その代替え品として購入しましたが、2年ほどたちましたが今のところ大丈夫です。

対象商品 : 39055353
2018-03-30
用途: 制御盤の作成
金丸

メーカー直販より価格が高い 今回購入した物の中でメーカーが提示している価格より高いものが数点あった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 39055466
2016-06-08
用途: 農業用ハウス温度管理

特に問題なし

対象商品 : 39055405
2014-04-18
用途: 銭湯の温度調節器のセンサーで使用

何度も使用して居るので簡単な作業でした。リード線が2mものがあればもっと良かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3579:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする