曜日別特売

円柱型LED充電式投光器

円柱型LED充電式投光器 - NEXcell

コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。
省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。
2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。
IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。

用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、ショルダーベルト寸法(mm)860×860×1560質量(kg)5.12使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:360連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間色温度(K)6500使用時寸法(mm)Φ860×H1560充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用環境湿度(%)0~90RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65調光方式二段階調光式連続点灯時間(時間)10照射角度(°)360内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64067545NEX-L54W6000LED
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする