NEXcell
LEDサンサンライト 三脚付
IP54防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
用途
夜間の作業現場
付属品
専用収納袋
寸法(mm)
176×176×1840
質量(kg)
5.4
使用温度範囲(℃)
-30~50
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
10800
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP54
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64067554
GD-SL120AO
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません