NEXcell
LED充電式小型ライト
小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。
グリップ180度可動!スタンドにも使えます。
耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。
強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途
夜間の軽作業に。
付属品
ACアダプター・USBケーブル
材質
黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR
寸法(mm)
172×46×126
色
黄色
質量(g)
460
使用温度範囲(℃)
-20~55
角度(°)
発光角度:120
充電時間(時間)
6
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP54
調光方式
二段階調光式
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64067579
YRNL-10W-LB
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません