エレコム
スーパーファイン紙 インクジェット用 写真用紙 高画質 マット 両面 厚手 A4サイズ
写真の印刷や名刺、招待状に最適。重量感のある厚みで、高白色、優れた色再現性の特厚両面タイプの高画質用スーパーファイン紙。
色
ホワイト
坪量(g/m
2
)
245
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(mm)
タイプ
白色度(%)
適合プリンタ
入数
厚さ(mm)
紙質
印刷方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26914378
EJK-SRTPA420
1パック(20枚)
-
-
-
1
-
-
-
-
-
¥
2,030
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
26914387
EJK-SRTPA450
1パック(50枚)
-
-
-
1
-
-
-
-
-
¥
4,080
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
26914362
EJK-SRTPA320
1パック(20枚)
A3
297×420
スーパーファイン紙(高画質用 特厚 両面)
100
インクジェット専用
20枚
0.285
マット紙
両面
¥
3,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください