曜日別特売

LEDプロジェクター

LEDプロジェクター - RAMASU(ラマス)LEDプロジェクター - RAMASU(ラマス)LEDプロジェクター - RAMASU(ラマス)LEDプロジェクター - RAMASU(ラマス)LEDプロジェクター - RAMASU(ラマス)LEDプロジェクター - RAMASU(ラマス)LEDプロジェクター - RAMASU(ラマス)LEDプロジェクター - RAMASU(ラマス)

レザー調のハンドルがアクセントのシンプルデザインのホームプロジェクター。
小さくても150インチの大画面投影、観たい時に見たい場所でお楽しみいただけます。
MicroSDカード、USBメモリーを直接挿せるのでPCレスで即楽しい。
もちろんPC、スマホ、タブレット、ゲーム機等対応機器も充実。
スピーカー内蔵&ヘッドフォンにも対応だから大きな音が出せない場面でもOK。

用途持ち運びしやすく家中どこでもホームシアターセット内容プロジェクター本体、レンズカバー、電源アダプタ100V 50/60Hz(ケーブル長:約150cm)、HDMIケーブル(ケーブル長:約100cm)、AVケーブル(ケーブル長:約100cm/入力1ピン・出力3ピン)、リモコン(単4形乾電池×2本※別売)、取扱説明書/保証書グレー質量(g)約855消費電力(W)48サイズ(inch)投影サイズ:30~150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×158インターフェースmicroSDカード、USB2.0、HDMI、AV、audio-outコントラスト比1000:1ズームマニュアル運転音(dB)52解像度800×480、サポート1920×1080主な用途家庭用保証期間ご購入日より6ヶ月(但し、メーカー保証規定に基づきます。)設置方式ポータブルスピーカー内蔵(5W×1)フォーカスマニュアルLED寿命(時間)約30000明るさ(Lm)74ANS(国内検査済)対応ファイル映像:MOV/AVI/MPEG/TS/MKV/DAT/MP4、音楽:MP3/AAC/WMA、写真:JPEG/BMP/TIFF/PNG、テキスト:TXTアスペクト比4:3、16:9投影距離(m)約0.93~3.9内容量1台
注意
※挿入メディアは作成状況や種類によって再生できないものもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64070589RA-PB400
24,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする