2WAYパネルレッグセット

2WAYパネルレッグセット - 河淳2WAYパネルレッグセット - 河淳2WAYパネルレッグセット - 河淳2WAYパネルレッグセット - 河淳2WAYパネルレッグセット - 河淳2WAYパネルレッグセット - 河淳2WAYパネルレッグセット - 河淳2WAYパネルレッグセット - 河淳
寸法(mm)脚パーツW:58、脚パーツH:110寸法H(mm)アクリル板:600寸法D(mm)脚パーツ:124内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64070659WFV443透明750アクリル板:5アクリル板:750
12,410
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64070668WFV444透明600アクリル板:5アクリル板:600
12,150
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64070677WFV445透明450アクリル板:5アクリル板:450
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64070686WFV446透明750アクリル板:3アクリル板:750
8,360
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64070695WFV447透明600アクリル板:3アクリル板:600
8,360
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64070704WFV448透明450アクリル板:3アクリル板:450
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする