岡崎精工
超硬ソリッドアルミ用ザックリミル 3枚刃 SAE3Z(縦送り強化型)
高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!
これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!
用途
アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工
材質
超硬
刃数
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
45
刃径公差(mm)
-0.01/-0.03
シャンク径公差
h6
内容量
1本
注意
※突込み加工時に切りくずが詰まりやすい場合は、0.1D(D:エンドミル刃径)を目安にステップ加工をしてください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64070826
SAE3Z-040
4
6
10
45
13
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64070835
SAE3Z-060
6
6
15
50
18
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64070844
SAE3Z-080
8
8
20
60
24
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64070853
SAE3Z-100
10
10
22
70
30
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64070869
SAE3Z-120
12
12
26
75
36
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64070878
SAE3Z-160
16
16
32
90
-
¥
29,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64070887
SAE3Z-200
20
20
40
105
-
¥
44,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください