岡崎精工
超硬ソリッドアルミ用ザックリミル 3枚刃 SAE3ZD(縦送り強化型)
高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!
これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!
ピュアDLCコーティングで溶着抑制効果抜群!
用途
アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工
材質
超硬
刃数
3
表面処理
ピュアDLCコート
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
45
刃径公差(mm)
-0.01/-0.03
内容量
1本
注意
※突込み加工時に切りくずが詰まりやすい場合は、0.1D(D:エンドミル刃径)を目安にステップ加工をしてください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64070896
SAE3ZD040
45
10
6
4
13
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64070905
SAE3ZD060
50
15
6
6
18
¥
8,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64070914
SAE3ZD080
60
20
8
8
24
¥
10,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64070923
SAE3ZD100
70
22
10
10
30
¥
14,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64070939
SAE3ZD120
75
26
12
12
36
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64070948
SAE3ZD160
90
32
16
16
-
¥
35,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64070957
SAE3ZD200
105
40
20
20
-
¥
54,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください