サンプラテック
アクリル真空デシケーター
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-2型:6段まで
幅(mm)
435
質量(kg)
約18
高さ(mm)
480
材質(本体)
アクリル
奥行(mm)
331
内高(mm)
360
内寸奥行(mm)
240
内寸幅(mm)
220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×331×480
材質(パッキン)
シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×240×360
バルブ
2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ
1個(0~-0.1MPa用)
棚板
3枚付属
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64081116
178
¥
238,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
11,900
/
税込
¥
13,090
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません