ハクゾウメディカル
ハクゾウポリグローブステラTP-1
なめらかな肌触りで伸びが良く、フィット性に優れた厚手のポリ手袋です。
左右どちらにも、お使い頂ける兼用タイプです。
なめらかな肌触りで伸びが良く、フィット性に優れています。
食品衛生法適合品です。
全長(cm)
約28.0
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性、防水
粉有無
粉無
入数(枚)
200
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64070966
3087711
S
約7.6
約10.3
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64070975
3087712
M
約7.8
約10.8
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
64070984
3087713
L
約8.8
約11.8
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください