曜日別特売

ハクゾウファインガード シールドのみ

ハクゾウファインガード シールドのみ - ハクゾウメディカルハクゾウファインガード シールドのみ - ハクゾウメディカルハクゾウファインガード シールドのみ - ハクゾウメディカルハクゾウファインガード シールドのみ - ハクゾウメディカル

飛散物から顔全体を防護するシールド交換式のフェイスガードです。
上部・サイドからの飛沫も防ぐオリジナルのシールド形状です。
N95マスクとの併用も可能です。
曇りにくいシールドを使用しております。

厚さ(mm)0.2(シールド)タイプシールドのみ規格レギュラータイプ透過率(%)0.895材質(シールド)再生PETアズワン品番65-1842-58内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640710093002802
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする