曜日別特売

デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mm

デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mm - シンワ測定
(1件のレビュー)

読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付

用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂質量(g)40測定範囲(mm)0.1~100電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5本体サイズ(mm)178×61×17
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64071264199891個
3,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
7951306419989(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット
オープン
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951455919989(英語版一般校正証明書付)1セット
オープン
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-12
用途: 現場調査 メンテナンス

老眼のため表示部が大きいものを選んだのだが厚さが15mmほどあり使いにくい。ケースにいれている状態でon/offボタンが押せてしまうため気がつくと電池切れに。
使いにくいのは我慢できても肝心な時に使えないのではどうしようもない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする