曜日別特売

レーザーロボ LEXIA グリーン AR

レーザーロボ LEXIA グリーン AR - シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン AR - シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン AR - シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン AR - シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン AR - シンワ測定

床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。

用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
波長(nm)
指示精度
ライン照射角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64071368708601台515~530(緑)7.5mで±1.5mm360
104,000
65,900
72,490(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64071377708621台515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン360
127,000
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64071386708631台515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン360
150,000
89,900
98,890(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092982770860(校正証明:一般)1セット515~530(緑)7.5mで±1.5mm360
オープン
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092983670862(校正証明:一般)1セット515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン360
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092984570863(校正証明:一般)1セット515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン360
オープン
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【シンワ測定】レーザーロボ LEXIA AR 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする