曜日別特売

レーザーロボ LEXIA レッド AR

レーザーロボ LEXIA レッド AR - シンワ測定レーザーロボ LEXIA レッド AR - シンワ測定レーザーロボ LEXIA レッド AR - シンワ測定

床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。

用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
波長(nm)
指示精度
ライン照射角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64071429709001台630~6457.5mで±1.5mm360
86,600
55,900
61,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64071456709051台630~645、地墨ポイント645~655縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン360
128,200
79,900
87,890(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092988870900(校正証明:一般)1セット630~6457.5mで±1.5mm360
オープン
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092991570905(校正証明:一般)1セット630~645、地墨ポイント645~655縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン360
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64071438709021台630~645、地墨ポイント645~655縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン360
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
64071447709031台630~645、地墨ポイント645~655縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン360
107,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
2092989770902(校正証明:一般)1セット630~645、地墨ポイント645~655縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン360
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
2092990670903(校正証明:一般)1セット630~645、地墨ポイント645~655縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン360
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【シンワ測定】レーザーロボ LEXIA AR 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6407143870902640713777086270902 レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定 64071377レーザーロボ LEXIA グリーン ARシンワ測定1台
79,900
税込87,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6407144770903640713867086370903 レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定 64071386レーザーロボ LEXIA グリーン ARシンワ測定1台
89,900
税込98,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2092989770902(校正証明:一般)2092983670862(校正証明:一般)70902(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定 20929836レーザーロボ LEXIA グリーン ARシンワ測定1セット
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2092990670903(校正証明:一般)2092984570863(校正証明:一般)70903(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定 20929845レーザーロボ LEXIA グリーン ARシンワ測定1セット
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする